仕様トランジスタタイプ:PNP
最大DCコレクタ電流:600 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧:60 V
パッケージタイプ:LCC 2
実装タイプ:表面実装
最大パワー消費:350 mW
最小DC電流ゲイン:50
トランジスタ構成:絶縁型
最大コレクタ-ベース間電圧:-60 V
最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V
ピン数:6
1チップ当たりのエレメント数:2
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:-1.6 V
RS品番531-9135P(メーカー型番:2SC1815-Y(F))は、テーピングカット品の袋詰めでお届けとなります。. 小型信号トランジスタ、Semelab