Siemens 予備モジュール SITOP用 アクセサリ

Siemens 予備モジュール SITOP用 アクセサリ - SIEMENS
仕様
アクセサリタイプ:冗長性モジュール
併用可能製品:SITOP
SITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471413536EP1961-3BA21
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする