Siemens, ケーブル ケーブル Motor

Siemens, ケーブル ケーブル Motor - SIEMENS
仕様
アクセサリタイプ:Cable
併用可能製品:Motor
長さ:2m
Sinamics S110制御ユニット / 電源モジュール. 電源モジュールPM340 ( ; 705-9210 705-9210 、 ; 705-9226 705-9226 、又は ; 705-9239 705-9239 )に制御ユニットCU305 ( ; 705-9214 705-9214 )を取り付けて、SINAMICS S110位置決めドライブを構成しています。 システムや装置のモジュール化コンセプトの最適な土台となるサーボドライブです。 革新的なシステムアーキテクチャが採用されており、デジタル通信オプションを備えています。 幅広い制御モードとドライブ固有の技術機能を備えています。 安全機能内蔵です。 制御は自動設定、自動調整です。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471414846FX5002-2DC10-1AC0
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする