SMA r/a plug to r/a plug cable
仕様
同軸タイプ:RG316
特性インピーダンス:50 Ω
ケーブル形状:同軸
SMA、SMB、SMC テストリード. PTFE インシュレータとシリコンゴム ガスケットを装備した高品質コネクタ SMB/SMC コネクタは、金めっき真ちゅう 金めっき接点 IEC のかん合基準に適合 US MIL-C-39029 基準のコネクタと完全に結合 ワイヤレス ベースステーション、一般機器等に使用 ケーブル長は複数用意
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(50個)
特性インピーダンス:50 Ω
ケーブル形状:同軸
SMA、SMB、SMC テストリード. PTFE インシュレータとシリコンゴム ガスケットを装備した高品質コネクタ SMB/SMC コネクタは、金めっき真ちゅう 金めっき接点 IEC のかん合基準に適合 US MIL-C-39029 基準のコネクタと完全に結合 ワイヤレス ベースステーション、一般機器等に使用 ケーブル長は複数用意
電気材料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04