RADIALL
SMA 同軸コネクタ
仕様
フレキシブルケーブル用ストレートSMAプラグ. 小径又は中径のフレキシブルケーブルに圧着又ははんだ付けするように設計されたストレートSMAプラグです。 これらのコネクタは高性能で、あらゆる高周波用途に使用できます。
取付方式
ケーブルマウント
最高使用温度(℃)
+165
動作周波数(GHz)
0~12.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
ボディ向き
ストレート
ジェンダー
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
端子種別
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47155658
R125236000W
圧着、 はんだ
RG188、 RG316
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47155667
R125237000
圧着
RG141、RG58
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47155676
R125238000
圧着
RG142、 RG223、 RG400
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください