曜日別特売

Souriau ヘビーデューティコネクタ SMS シリーズ

Souriau ヘビーデューティコネクタ SMS シリーズ - SOURIAUSouriau ヘビーデューティコネクタ SMS シリーズ - SOURIAU
定格電圧(V)220保護等級IP40シリーズSMSタイプコネクタ定格電流(A)13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
行数
ボディ向き
取付方式
端子種別
オス・メス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47166928SMS18GE618132206ライトアングルスルーホールはんだオス
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47166937SMS6PD36132202ストレートケーブルマウント圧着オス
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
47166946SMS12GE512132204ライトアングルスルーホールはんだメス
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47166955SMS12RD312132204ストレートケーブルマウント圧着メス
オープン
1,210
1,331(税込)
取扱停止中
返品不可
47166919SMS12GE612132204ライトアングルスルーホールはんだオス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする