SOURIAU
Souriau 丸型コネクタ UT0シリーズ
コネクタ
スタンダード
接合型
バヨネット
ボディ向き
ストレート
シリーズ
UT0
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
種別
端子種別
シェルサイズ
IP等級
コンタクトジェンダー
定格電圧(V)
材質(ハウジング)
動作温度(℃)
取付方式
定格電流(A)
保護等級
ポール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47167034
UT062448PH
48
-
圧着
24
-
オス
500
亜鉛合金
-40
ケーブルマウント
5
IP67、IP68、IP69K
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47167043
UT001619SH
19
-
クイックコネクト
16
IP67、 IP69K
メス
-
亜鉛合金
-40
ウォールマウント
-
-
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47167059
UT062235SH
35
-
圧着
22
-
メス
500
亜鉛合金
-40
ケーブルマウント
5
IP67、IP68、IP69K
-
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47167025
UT072028PH6
28
ソケット
圧着
20
IP67、IP68、IP69K
オス
2 kV ac
ガラス繊維入り熱可塑樹脂
105
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47167068
UT002235SH6
35
ソケット
圧着
22
IP67、IP68、IP69K
メス
2 kV ac
ガラス繊維入り熱可塑樹脂
-
-
-
-
35極
オープン
取扱い終了
返品不可
47167077
UT002235SH
35
-
クイックコネクト
22
IP67、 IP69K
メス
-
亜鉛合金
-40
ウォールマウント
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください