曜日別特売

Souriau 丸型コネクタ UTOシリーズ

Souriau 丸型コネクタ UTOシリーズ - SOURIAU
コネクタスタンダードシェルサイズ12接合型バヨネットボディ向きストレートシリーズUTO材質(ハウジング)アルミニウム合金内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
種別
端子種別
IP等級
コンタクトジェンダー
動作温度(℃)
取付方式
定格電流(A)
保護等級
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47167165UT0W61626SH26-圧着-メス-40ケーブルマウント4IP68、IP69K250
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
47167156UT0W01626PH626-はんだIP68、IP69Kオス+105パネルマウント---
オープン
取扱い終了
返品不可
47167174UT0W62041SH41ソケット圧着IP68、IP69Kメス-40----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする