SOURIAU
Souriau 丸形コネクタ 防水 プラスチック クイックロック UTSシリーズ UTS
全51種類を絞り込む
コンタクト数
選択してください
2
3
4
6
7
8
10
12
19
23
32
51種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
取付方式
端子種別
定格電圧(V)
シリーズ
動作温度(℃)
種別
コネクタ
シェルサイズ
定格電流(A)
保護等級
コンタクトジェンダー
ボディ向き
材質(ハウジング)
ポール
接合型
IP等級
コンタクトめっき
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47170595
UTS6JC147S
1個
7
ケーブルマウント
圧着
250 ac
UTS
-40
-
-
14
13
-
メス
ストレート
サーモプラスチック
-
バヨネット
-
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170613
UTS71210P
1個
10
パネルマウント
圧着
125 ac
UTS
-40
-
-
12
13
-
オス
ストレート
サーモプラスチック
-
バヨネット
IP68、IP69K
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170629
UTS7103P
1個
3
パネルマウント
圧着
250 ac
UTS
105
-
-
10
13
-
オス
ストレート
サーモプラスチック
-
バヨネット
IP68、IP69K
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170638
UTS7128P
1個
8
パネルマウント
圧着
125 ac
UTS
+105
-
-
12
13
-
オス
ストレート
サーモプラスチック
-
バヨネット
-
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170647
UTS7103S
1個
3
パネルマウント
圧着
250 ac
UTS
+105
-
-
10
13
-
メス
ストレート
サーモプラスチック
-
バヨネット
-
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
47170656
UTS7GN128P
1個
8
パネルマウント
圧着
-
UTS
-40
-
-
-
13
-
オス
ストレート
サーモプラスチック
-
バヨネット
-
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170665
UTS7GN147P
1個
7
パネルマウント
圧着
-
UTS
-
-
-
-
13
-
オス
ストレート
サーモプラスチック
-
バヨネット
-
金
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170674
UTS6JC147PSCR
1個
7
ケーブルマウント
埋め込みネジ
320
UTS
-
-
-
14
13
-
オス
ストレート
サーモプラスチック
-
バヨネット
-
金
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170708
UTS7147PSCR
1個
7
パネルマウント
埋め込みネジ
320
UTS
-40
-
-
14
13
-
オス
ストレート
サーモプラスチック
-
バヨネット
-
-
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170717
UTS1JC124P
1個
4
ケーブルマウント
圧着
-
UTS
-40
-
-
12
-
-
オス
ストレート
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170726
UTS1JC1419P
1個
19
-
圧着
-
UTS
-40
ソケット
-
14
-
-
オス
ストレート
-
-
-
IP68
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170735
UTS1JC147P
1個
7
ケーブルマウント
圧着
-
UTS
+105
-
-
14
-
-
オス
ストレート
-
-
-
IP68
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170744
UTS0104S
1個
4
パネルマウント
-
500 ac/dc
UTS
+105
-
-
10
13
-
メス
ストレート
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170753
UTS0128P
1個
8
パネルマウント
-
500 ac/dc
UTS
-40
-
-
12
13
-
オス
ストレート
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170769
UTS01412S
1個
12
パネルマウント
-
500 ac/dc
UTS
-40
-
-
14
13
-
メス
ストレート
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170778
UTS0128S
1個
8
パネルマウント
-
500 ac/dc
UTS
-40
-
-
12
13
-
メス
ストレート
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170787
UTS01412P
1個
12
パネルマウント
-
500 ac/dc
UTS
-40
-
-
14
13
-
オス
ストレート
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170796
UTS01823P
1個
23
-
-
500 ac/dc
UTS
-40
ソケット
-
18
13
-
オス
ストレート
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170839
UTS6JC8E33S
1個
3
ケーブルマウント
はんだ
600
UTS
-40
-
-
8
7.5
-
メス
ストレート
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170848
UTS6JC8E33P
1個
3
ケーブルマウント
はんだ
600
UTS
+105
-
-
8
7.5
-
オス
ストレート
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170857
UTS6JC14E19P
1個
19
ケーブルマウント
はんだ
600
UTS
-40
-
-
14
7.5
-
オス
ストレート
-
-
-
-
-
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170875
UTS08E33S
1個
3
-
はんだ
600
UTS
+105
ソケット
-
8
7.5
-
メス
ストレート
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170884
UTS010E6P
1個
6
パネルマウント
はんだ
600
UTS
-40
-
-
10
7.5
-
オス
ストレート
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170918
UTS012D10P
1個
10
パネルマウント
はんだ
600
UTS
-40
-
-
12
7.5
-
オス
ストレート
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170927
UTS014D19P
1個
19
パネルマウント
はんだ
600
UTS
-40
-
-
14
7.5
-
オス
ストレート
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47171006
UTS6JC12E3P
1個
3
-
圧着
150
UTS
-40
プラグ
スタンダード
12
16
IP68、IP69K
オス
ストレート
サーモプラスチック
-
バヨネット
-
-
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47171024
UTS6128P
1個
8
-
圧着
-
UTS
-40
プラグ
スタンダード
12
-
-
オス
ストレート
サーモプラスチック
-
バヨネット
IP68、IP69K
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47171049
UTS61412P
1個
12
-
圧着
63
UTS
-40
プラグ
スタンダード
14
10
IP68、IP69K
オス
ストレート
サーモプラスチック
-
バヨネット
-
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47171058
UTS712E3P
1個
3
ジャムナット
クイックコネクト
150
UTS
-40
-
スタンダード
12
16
IP68、IP69K
オス
ストレート
サーモプラスチック
-
バヨネット
-
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47170577
UTS6JC1832P
1個
32
-
圧着
32
UTS
-40
プラグ
スタンダード
18
4
IP68、IP69K
オス
ストレート
ポリアミド
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
返品不可
47170586
UTS712D10P32
1個
10
-
圧着
50
UTS
-40
ソケット
スタンダード
12
6
IP68、IP69K
オス
ストレート
サーモプラスチック
-
-
-
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
取扱停止中
返品不可
47170963
UTS712D10P
1個
10
-
はんだ
600
UTS
-40
ソケット
-
12
7.5
-
オス
ストレート
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
47170979
UTS714E19P
1個
19
パネルマウント
はんだ
600
UTS
-40
-
-
14
7.5
-
オス
ストレート
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
返品不可
47170997
UTS6106S
1個
6
ケーブルマウント
圧着
32
UTS
-40
-
スタンダード
10
7
IP68、IP69K
メス
ストレート
サーモプラスチック
-
バヨネット
-
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
47170559
UTS7GJC1412P
1個
12
パネルマウント
圧着
63
UTS
-
-
スタンダード
14
10
IP68、IP69K
オス
ストレート
サーモプラスチック
12極
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47170568
UTS6GN104S
1個
4
ケーブルマウント
圧着
150
UTS
-40
-
スタンダード
10
13
IP68、IP69K
メス
ストレート
サーモプラスチック
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47170604
UTS714PSEK9
1個
7
パネルマウント
はんだ
500
UTS
-40
-
-
14
7.5
-
オス
ストレート
サーモプラスチック
-
バヨネット
IP68
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47170683
UTS7GN104P
1個
4
パネルマウント
圧着
-
UTS
-40
-
-
-
13
-
オス
ストレート
サーモプラスチック
-
バヨネット
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47170699
UTS6GJC1412S
1個
12
ケーブルマウント
圧着
500
UTS
-40
-
-
-
13
-
メス
ストレート
サーモプラスチック
-
バヨネット
IP68
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47170805
UTS1GN104P
1個
4
ケーブルマウント
-
-
UTS
-
-
-
10
13
-
オス
ストレート
-
-
-
-
金
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47170814
UTS1GN1412P
1個
12
ケーブルマウント
-
-
UTS
-40
-
-
14
13
-
オス
ストレート
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47170823
UTS1GN128P
1個
8
ケーブルマウント
-
-
UTS
+105
-
-
12
13
-
オス
ストレート
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47170866
UTS08E33P
1個
3
パネルマウント
はんだ
600
UTS
-40
-
-
8
7.5
-
オス
ストレート
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47170893
UTS010D6P
1個
6
パネルマウント
はんだ
600
UTS
-40
-
-
10
7.5
-
オス
ストレート
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47170909
UTS010D6S
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47170936
UTS78E33P
1個
3
パネルマウント
はんだ
600
UTS
+105
-
-
8
7.5
-
オス
ストレート
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47170945
UTS78D4S
1個
4
パネルマウント
はんだ
600
UTS
+105
-
-
8
7.5
-
メス
ストレート
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47170954
UTS78D4P
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47170988
UTS1JC102W2P
1袋(25個)
2
パネルマウント
圧着
500
UTS
-40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47171015
UTS6104P
1個
4
-
圧着
-
UTS
-40
プラグ
スタンダード
10
-
-
オス
ストレート
サーモプラスチック
-
バヨネット
IP68、IP69K
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ