仕様Sprint Electric DCモータコントローラ - XLVシリーズ. XLVシリーズのDCサーボコントローラは、定格4 → 12 Aの永久磁石ブラシ付きDCサーボモータ用に設計され、コンパクトで使いやすいDINレール取り付けパッケージに収納されています。 このコントローラは、電流(トルク)制御モード又は速度制御モードで使用することができます。 過酷な用途では、速度フィードバックの得られるシャフト取り付けのDCタコジェネレータをお勧めします。過酷ではない用途では、アーマチュア電圧フィードバック(Avf)を使用することができます。 電流制御及び速度制御のリファレンス信号は、バイポーラ(10 V)又はユニポーラ(0 → 10 V)です。 モータ速度は、順方向と逆方向の両方で制御可能です。 調整可能な電流制限及び速断型電流制御ループにより、継続的な過負荷からコントローラとモータが保護されます。. XLV DCサーボコントローラ トルク又は速度制御モード 4、8、12 Aのモデルを用意 200 %までの過負荷(1秒) DINレール取り付け 外部速度設定ポテンショメータを用意(品番 ; 891-9019 891-9019 )RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個