SVGA to SVGA cable, Aluminium
- 仕様
- ケーブルタイプ:SVGA
コネクタ A ジェンダー:オス
コネクタ A タイプ:SVGA
コネクタ B ジェンダー:オス
コネクタ B サイズ:SVGA
長さ:3m
外側シース材質:PVC
シース色:黒
シールド:SVGA
ストランド径:0.23 mm
SVGA PVCモニタケーブル. SVGAモニタケーブルは、同軸及びツイストペアタイプの高級シールドビデオケーブルに黒色PVCスリーブを施した構成です。 代表的な用途としては、プレゼンテーションデバイス、ビデオスプリッタ及びKVMなどが挙げられます。
- 長さ(m)
- 3
- 材質(シース)
- PVC
- シールド
- SVGA
- シース色
- 黒
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- コネクタA
- SVGA
- コネクタB
- SVGA
- ケーブルタイプ
- SVGA
- ストランド径(Φmm)
- 0.23
- コネクタBジェンダー
- オス
- コネクタAジェンダー
- オス
- 内容量
- 1個
電気部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04




















