- 仕様
- ケーブルタイプ:SVGA
コネクタ A ジェンダー:オス
コネクタ A タイプ:SVGA
コネクタ B ジェンダー:オス
コネクタ B サイズ:SVGA
長さ:3m
外側シース材質:PVC
シース色:黒
シールド:SVGA
ストランド径:0.23 mm
SVGA PVCモニタケーブル. SVGAモニタケーブルは、同軸及びツイストペアタイプの高級シールドビデオケーブルに黒色PVCスリーブを施した構成です。 代表的な用途としては、プレゼンテーションデバイス、ビデオスプリッタ及びKVMなどが挙げられます。
- 長さ(m)
- 3
- 材質(シース)
- PVC
- シールド
- SVGA
- シース色
- 黒
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- コネクタA
- SVGA
- コネクタB
- SVGA
- ケーブルタイプ
- SVGA
- ストランド径(Φmm)
- 0.23
- コネクタBジェンダー
- オス
- コネクタAジェンダー
- オス