TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity FPC / FFC コネクタ
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
材質(コンタクト)
ピッチ(mm)
取付方式
ジェンダー
端子種別
ボディ向き
ロック機構
定格電流(A)
定格電圧(V)
シリーズ
行数
コンタクトめっき
定格電流(mA)
オス・メス
種類
動作温度(℃)
材質(ハウジング)
商品番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47252337
1-84534-2
1袋(5個)
12
リン酸銅
1.25
スルーホール
メス
垂直接点
ストレート
-
1
50 ac
FFC
1
錫
-
-
-
-
PBT
-
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47252346
6-487509-1
1セット(480個)
12
リン酸銅
2.54
スルーホール
メス
垂直接点
ストレート
-
-
-
Trio-Mate
1
銅の上に錫
-
-
トレー式
-
PET
-
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47252355
6-487509-1
1個
12
リン酸銅
2.54
スルーホール
メス
垂直接点/はんだ
ストレート
-
-
-
Trio-Mate
1
銅の上に錫
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47252398
6-487508-3
1個
14
リン酸銅
2.54
スルーホール
メス
上接点
ライトアングル
-
1
250 ac
Trio-Mate
1
銅の上に錫
-
-
-
-
サーモプラスチック
-
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47252538
5-487508-4
1個
5
リン酸銅
2.54
スルーホール
メス
上接点/はんだ
ライトアングル
-
-
-
Trio-Mate
1
銅の上に錫
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47252574
5-487508-5
1個
6
リン酸銅
2.54
スルーホール
メス
上接点
ライトアングル
-
-
-
Trio-Mate
1
銅の上に錫
-
-
-
-
PET
-
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47252644
5-487508-7
1セット(660個)
8
リン酸銅
2.54
スルーホール
メス
上接点
ライトアングル
-
1
250 ac
Trio-Mate
1
銅の上に錫
-
-
トレー式
-
PET
-
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47252653
5-487508-7
1個
8
リン酸銅
2.54
スルーホール
メス
上接点/はんだ
ライトアングル
-
1
250 ac
Trio-Mate
1
銅の上に錫
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47252678
84952-9
1個
9
リン酸銅
1
表面実装
メス
ZIF下接点
ライトアングル
-
1
200 ac
FPC
1
ニッケルの上に錫
-
-
-
-
液晶ポリマー
-
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47252389
6-487508-3
1セット(420個)
14
リン酸銅
2.54
スルーホール
メス
上接点
ライトアングル
-
1
250 ac
Trio-Mate
1
銅の上に錫
-
-
トレー式
-
サーモプラスチック
-
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
47252504
3-1734839-0
1袋(10個)
30
リン酸銅
0.5
表面実装
メス
ZIF上接点/はんだ
ライトアングル
-
-
250 ac
FPC
1
ニッケルの上に金
500
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
47252626
1734742-8
1個
8
リン酸銅
0.5
表面実装
メス
ZIF垂直接点
ストレート
あり
-
50 ac
FPC
1
ニッケルの上に金
500
-
-
-20
-
-
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
取扱停止中
返品不可
47252635
1734592-8
1袋(10個)
8
リン酸銅
0.5
表面実装
メス
ZIF下接点/SMT
ライトアングル
-
-
250 ac
FPC
1
金
500
-
-
-
-
-
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
取扱停止中
返品不可
47252276
5-5179010-4
1袋(5個)
100
ベリリウム銅
0.8
表面実装
メス
-
ストレート
-
-
100 ac
FH
2
ニッケルの上に金
500
-
-
-40
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47252285
1-1734592-0
1セット(2000個)
10
リン酸銅
0.5
表面実装
-
ZIF下接点/はんだ
ライトアングル
-
-
250 ac
FPC
1
ニッケルの上に金
500
メス
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47252294
1-1734592-0
1袋(10個)
10
リン酸銅
0.5
表面実装
メス
ZIF下接点
ライトアングル
-
-
250 ac
FPC
1
ニッケルの上に金
500
-
-
-20
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47252303
1-84981-0
1セット(1500個)
10
リン酸銅
1
表面実装
メス
非ZIF
ライトアングル
-
1
125 ac
FPC
1
錫
-
-
テープ式
-20
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47252319
1-84981-0
1袋(10個)
10
リン酸銅
1
表面実装
メス
非ZIF
ライトアングル
-
1
125 ac
FPC
1
錫
-
-
-
-
ナイロン
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47252328
1-84534-2
1セット(170個)
12
リン酸銅
1.25
スルーホール
メス
垂直接点
ストレート
-
1
50 ac
FFC
1
錫
-
-
トレー式
-20
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47252364
1-1734592-4
1袋(10個)
14
リン酸銅
0.5
表面実装
メス
ZIF下接点
ライトアングル
-
-
250 ac
FPC
1
ニッケルの上に金
500
-
-
85
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47252373
1-1734592-4
1セット(2000個)
14
リン酸銅
0.5
表面実装
-
ZIF下接点/はんだ
ライトアングル
-
-
250 ac
FPC
1
ニッケルの上に金
500
メス
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47252407
1-84953-6
1セット(1200個)
16
リン酸銅
1
表面実装
メス
ZIF上接点
ライトアングル
-
1
200 ac
FPC
1
ニッケルの上に錫
-
-
-
-
液晶ポリマー
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47252416
1-84953-6
1袋(10個)
16
リン酸銅
1
表面実装
-
ZIF下接点/はんだ
ライトアングル
-
1
200 ac
FPC
1
ニッケルの上に錫
-
メス
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47252425
6-487508-5
1セット(360個)
16
リン酸銅
2.54
スルーホール
メス
上接点
ライトアングル
-
-
-
Trio-Mate
1
銅の上に錫
-
-
トレー式
-
PET
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47252434
6-520315-6
1セット(360個)
16
リン酸銅
2.54
スルーホール
メス
垂直接点
ストレート
-
1
-
Trio-Mate
1
錫
-
-
トレー式
-
ガラス繊維強化サーモプラスチック
【シリーズ】6-520315
オープン
取扱い終了
返品不可
47252443
6-487508-5
1個
16
リン酸銅
2.54
スルーホール
メス
上接点/はんだ
ライトアングル
-
-
-
Trio-Mate
1
銅の上に錫
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47252459
6-520315-6
1個
16
リン酸銅
2.54
スルーホール
メス
垂直接点
ストレート
-
1
-
Trio-Mate
1
錫
-
-
-
-
ガラス繊維強化サーモプラスチック
【シリーズ】6-520315
オープン
取扱い終了
返品不可
47252468
1-84952-8
1セット(1200個)
18
リン酸銅
1
表面実装
メス
ZIF下接点
ライトアングル
あり
1
200 ac
Trio-Mate
1
ニッケルの上に錫
-
-
テープ式
-40
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47252477
1-84952-8
1個
18
リン酸銅
1
表面実装
メス
ZIF下接点/はんだ
ライトアングル
あり
1
200 ac
Trio-Mate
1
ニッケルの上に錫
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47252486
2-84984-4
1セット(4500個)
24
リン酸銅
1
スルーホール
メス
垂直接点
ストレート
-
-
125 ac
FFC
1
ニッケルの上に錫
-
-
チューブ式
-
PBT
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47252495
2-84984-4
1袋(5個)
24
リン酸銅
1
スルーホール
メス
垂直接点
ストレート
-
-
125 ac
FFC
1
ニッケルの上に錫
-
-
-
-
PBT
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47252513
3-1734839-0
1セット(16000個)
30
リン酸銅
0.5
表面実装
-
ZIF下接点/はんだ
ライトアングル
-
-
250 ac
FPC
1
ニッケルの上に金
500
メス
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47252529
5-487508-4
1セット(960個)
5
リン酸銅
2.54
スルーホール
メス
上接点/はんだ
ライトアングル
-
-
-
Trio-Mate
1
銅の上に錫
-
-
トレー式
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47252547
84984-6
1セット(59個)
6
リン酸銅
1
スルーホール
メス
垂直接点
ストレート
-
1
125 dc
FFC
1
ニッケルの上に錫
-
-
チューブ式
-
PBT
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47252556
84984-6
1袋(5個)
6
リン酸銅
1
スルーホール
メス
垂直接点/はんだ
ストレート
-
1
125 dc
FFC
1
ニッケルの上に錫
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47252565
5-487508-5
1セット(840個)
6
リン酸銅
2.54
スルーホール
メス
上接点
ライトアングル
-
-
-
Trio-Mate
1
銅の上に錫
-
-
トレー式
-
PET
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47252583
5-520314-7
1セット(720個)
7
リン酸銅
2.54
スルーホール
メス
上接点
ストレート
-
1
250 ac
Trio-Mate
1
錫
-
-
トレー式
-
サーモプラスチック
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47252599
5-520314-7
1袋(5個)
7
リン酸銅
2.54
スルーホール
メス
上接点/はんだ
ストレート
-
1
250 ac
Trio-Mate
1
錫
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47252608
1734742-8
1セット(1000個)
8
リン酸銅
0.5
表面実装
メス
ZIF垂直接点
ストレート
あり
-
50 ac
FPC
1
ニッケルの上に金
500
-
-
-
PA9T
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47252617
1734592-8
1セット(20000個)
8
リン酸銅
0.5
表面実装
メス
ZIF下接点
ライトアングル
-
-
250 ac
FPC
1
金
500
-
-
-20
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47252669
84952-9
1セット(1500個)
9
リン酸銅
1
表面実装
メス
ZIF下接点
ライトアングル
-
1
200 ac
FPC
1
ニッケルの上に錫
-
-
テープ式
-40
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください