TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCHシリーズ

TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCHシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCHシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCHシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCHシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCHシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCHシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCHシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCHシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
行数2シリーズAMP-LATCH
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
オス・メス
ピッチ(mm)
取付方式
ボディ向き
端子種別
定格電流(A)
コンタクトめっき
動作温度範囲(℃)
材質(ハウジング)
種類
定格電流(mA)
定格電圧(V)
材質(コンタクト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472532741-216093-01箱(140個)10オス2.54ケーブルマウント垂直IDC1ニッケルの上に錫-55~+85---250 acリン酸銅
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
472532991-111446-41個10オス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC1ニッケルの上に金-65~+105----リン酸銅
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
472533081-216093-01袋(5個)10オス2.54ケーブルマウント垂直IDC1ニッケルの上に錫-55~+85---250 acリン酸銅
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
472533171-216791-01個10オス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に錫-----リン酸銅
オープン
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
472533531-215911-01袋(5個)10メス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に金-----リン酸銅
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
472533871-216791-41個14オス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に錫-PET----
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
472533961-215911-41セット(84個)14メス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に金-PETトレー式---
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
472534051-215911-41袋(5個)14メス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に金-----リン酸銅
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
472534141-215915-41袋(5個)14メス2.54ケーブルマウントストレート圧着-ニッケルの上に金-サーモプラスチック----
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
472534391-216093-61袋(5個)16オス2.54ケーブルマウント垂直IDC1ニッケルの上に錫-55~+85PET--250 ac-
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
472534751-215915-61個16メス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に金-PET----
オープン
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
472534935111448-41セット(60個)20オス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC1ニッケルの上に金-65~+105サーモプラスチックトレー式---
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
472535095111448-41個20オス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC1ニッケルの上に金-65~+105サーモプラスチック----
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
472535182-216791-01個20オス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に錫-PET----
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
472535452-215911-01個20メス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に金-PET----
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
472535632-215915-01個20メス2.54ケーブルマウントストレート圧着-ニッケルの上に金-サーモプラスチック----
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
472535881-111626-91個20メス2ケーブルマウントライトアングルIDC--65~+105ポリエステル-500125 ac-
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
472536242-215915-61個26メス2.54ケーブルマウントストレート圧着-ニッケルの上に金-サーモプラスチック----
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
472536332-111626-71セット(40個)26メス2ケーブルマウントライトアングルIDC--65~+105ポリエステルトレー式500125 ac-
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
472536492-111626-71個26メス2ケーブルマウントライトアングルIDC--65~+105ポリエステル-500125 ac-
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
472536673-216093-41箱(50個)34オス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC1-55~+85PET--250 ac-
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
472536853-216093-41個34オス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC1-55~+85---250 acリン酸銅
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
472537283-215911-41個34メス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に金-----リン酸銅
オープン
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
472537374-216093-01箱(320個)40オス2.54ケーブルマウント垂直IDC1ニッケルの上に錫-55~+85---250 acリン酸銅
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
472537464-216093-01個40オス2.54ケーブルマウント垂直IDC1ニッケルの上に錫-55~+85---250 acリン酸銅
オープン
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
472537644-215882-01セット(28個)40メス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に金-PETトレー式---
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
472537734-215911-01セット(28個)40メス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に金-PETトレー式---
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
472537894-215882-01個40メス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に金-PET----
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
472538165-216093-01個50オス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC1ニッケルの上に錫-55~+85---250 acリン酸銅
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
472538592-111446-61個64オス2.54ケーブルマウントストレートはんだ1-65~+105サーモプラスチック--250 ac-
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
472533261-215911-01セット(105個)10メス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に金-PETトレー式---
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
472533781-216791-41箱(880個)14オス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に錫-PET----
オープン
179,800
197,780(税込)
取扱停止中
返品不可
472534231-216093-61箱(90個)16オス2.54ケーブルマウント垂直IDC1ニッケルの上に錫-55~+85PET--250 ac-
オープン
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
472535272-215911-01セット(63個)20メス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に金-PETトレー式---
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
472535542-215919-01個20メス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に金-PET----
オープン
209
230(税込)
取扱停止中
返品不可
472537554-216791-01個40オス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に錫-PET----
オープン
499
549(税込)
取扱停止中
返品不可
472538432-111446-61セット(30個)64オス2.54ケーブルマウントストレートはんだ1-65~+105-トレー式-250 acリン酸銅
オープン
57,980
63,778(税込)
取扱停止中
返品不可
472534481-216791-61個16オス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に錫-PET----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
472537984-215911-01個40メス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に金-PET----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
472532831-111446-41セット(110個)10オス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC1ニッケルの上に金-65~+105サーモプラスチックトレー式---
オープン
取扱い終了
返品不可
472533351-215919-01箱(1500個)10メス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に金-PET----
オープン
取扱い終了
返品不可
472533441-215915-01箱(1500個)10メス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に金-PET----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472533691-215915-01袋(5個)10メス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に金-PET----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472534571-215911-61セット(63個)16メス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に金-PETトレー式---
オープン
取扱い終了
返品不可
472534661-215911-61袋(5個)16メス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に金-PET----
オープン
取扱い終了
返品不可
472534841-215919-61個16メス2.54スルーホールストレートケーブル-ニッケルの上に金-サーモプラスチック----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472535362-215919-01箱(1500個)20メス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC-ニッケルの上に金-PET----
オープン
取扱い終了
返品不可
472535791-111626-91セット(50個)20メス2ケーブルマウントライトアングルIDC--65~+105ポリエステルトレー式500125 ac-
オープン
取扱い終了
返品不可
472535971-6437006-81袋(50個)26オス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC1-55~+125サーモプラスチック----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472536061-6437006-81個26オス2.54ケーブルマウントライトアングルIDC1-55~+125----ベリリウム銅
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
472534481-216791-6419885561-216791-61-216791-6 1-216791-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 419885561-216791-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
469
税込516
注文コードが変更になりました。
472537984-215911-0419887144-215911-0画像準備中4-215911-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
539
税込593
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする