曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm Economy Power 2.5シリーズ

TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm Economy Power 2.5シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コンタクト数2行数1ピッチ(mm)2.5オス・メスオス取付方式ケーブルマウントシリーズEconomy Power 2.5併用可能製品電源コネクタボディ向きストレート長さ(mm)7.3幅(mm)10.5深さ(mm)8材質(ハウジング)ナイロン仕様TE Connectivityエコノミーパワーコネクタ2.5単列電線対基板 / 電線対電線TPAハウジング. TE Connectivityのエコノミーパワー(EP) 2.5 mmピッチ単列端子位置保証(TPA)ハウジング製品です。 これらのEPハウジングではコンタクトの完全な取り付けを保証し、オプションの接触リテーナーを使用して不規則な振動による取り外しを防ぐTPA機能を活用できます。 EPコネクタの2.5 mm小型ピッチは高密度基板で発生する課題のソリューションになります。 このEP 2.5システムには極性タブ、ハウジング間 / ハウジングとヘッダ間のロックラッチ、ロードミスを防ぐ非対称型コンタクトが備わっています。 これらEP 2.5単列TPAハウジングの本体材質はUL 94 V-0等級です。 EP TPAリテーナーについては、代表品番 : 811-6813 811-6813 を確認してください。 EP TPAソケットコンタクトについては、品番 : 811-6844 811-6844 を確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472635461969442-21袋(10個)
オープン
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
472635371969442-21袋(14400個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする