TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 ECONOSEAL Eシリーズ
コンタクト数
2
行数
1
シリーズ
Econoseal E
ボディ向き
ストレート
材質(ハウジング)
ナイロン
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付方式
ジェンダー
長さ(mm)
深さ(mm)
オス・メス
併用可能製品
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47267633
826884-2
1袋(5個)
ケーブルマウント
メス
30.5
19.8
-
-
-
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47267649
826884-3
1袋(5個)
-
-
19.83
30.5
メス
Econosealコネクタ
19.83
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
47267624
826884-2
1箱(1500個)
ケーブルマウント
-
30.5
19.8
メス
Econosealコネクタ
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください