- 内容量
- 1袋(5個)
- 仕様
- TE Connectivity Econoseal Eシリーズコネクタハウジング. Eシリーズのネオプレンシールの貼られたプラグ及びレセプタクル式ワイヤコネクタハウジング及びヒートシンクチューブ又はラバーブーツが使用可能なコーン式カラー。 このプラグ及びレセプタクル式ワイヤコネクタハウジングは黒のPA66 GF 13でできており、挿抜の位置を合わせ、ケーブルサイズを0.5 → 2.5 mm 2に揃えるために極性化特性を持っています。. Boボディ材質 Nylon 66 ピン材質: すずめっき黄銅 定格電流: 20 A 定格温度: 105 ℃
- 注文コード
- 47267649
- 品番
- 826884-3