曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング メス 7極 1列 2.54mm アンプモジュール

TE Connectivity コネクタハウジング メス 7極 1列 2.54mm アンプモジュール - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コンタクト数7行数1ピッチ(mm)2.54ボディ向きストレートシリーズAMPMODU MOD IV取付方式ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ピッチ(mm)
材質(ハウジング)
長さ(mm)
幅(mm)
深さ(mm)
併用可能製品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4726913787499-11袋(5個)72.54サーモプラスチック17.9115.243.56100 AMPMODUヘッダ、ハウジング及びコンタクト
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
47269103925369-71袋(10個)72.54ナイロン17.782.9416.7センターラインMod IV、センターラインMod Vコネクタ
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
47269085925369-71箱(1000個)72.54ナイロン17.782.9416.7センターラインMod IV、センターラインMod Vコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
47269094925366-71袋(1000個)72.54ナイロン17.782.9414.2センターラインMod IV、センターラインMod Vコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
47269119925366-71袋(10個)72.54ナイロン17.782.9414.2センターラインMod IV、センターラインMod Vコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
47269128102241-51袋(5個)72.54ナイロン17.7815.244.62電線対基板コネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする