TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 パラレル
タイプ
【スプライス】パラレル
絶縁方式
非絶縁
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ケーブル
コンタクトめっき
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47297873
34137
1箱(1000個)
7.65
16~14AWG
錫
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47297889
34138
1箱(500個)
8.71
12~10AWG
錫
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47297898
34318
1箱(500個)
9.53
8AWG
錫
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47297907
34318
1袋(50個)
9.53
8AWG
錫
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47297916
34319
1箱(500個)
11.1
6AWG
錫
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47297925
34319
1袋(50個)
11.1
6AWG
錫
オープン
¥
4,198
¥4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47297837
170630-1
1箱(1000個)
8.3
12~10AWG
錫
オープン
取扱い終了
返品不可
47297846
170630-1
1袋(50個)
8.3
12~10AWG
錫
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47297855
323030
1箱(1000個)
7.65
22~16AWG
ニッケル
オープン
取扱い終了
返品不可
47297864
323794
1箱(1000個)
7.65
16~14AWG
ニッケル
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください