仕様コンタクト数:26
行数:2
タイプ:電線対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:はんだ
シリーズ:MULTILOCK 040/070
コンタクト材質:真鍮
TE Connectivity MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oヘッダコネクタ. A range of MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oレセプタクル型ヘッダコネクタ又はキャップアセンブリは、スズめっきのオスコンタクトを備えています。 このMULTILOCK 040/070ライトアングル基板実装I/Oソケット型ヘッダコネクタは、信号(データ)及び電力用途のコンタクト構成を備えています。詳細については、データシートを参照してください。 品番 ; 720-0982 720-0982 は、高密度040II/070IIハイブリッドレセプタクルヘッダコネクタです。 このMULTILOCK 040/070電線対基板ヘッダ又はキャップアセンブリは、ケーブル取り付けMULTILOCK 040/070プラグアセンブリとかん合します。代表品番 ; 712-2485 712-2485 を参照してください。