TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板端子 EIシリーズ オス 圧着
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:低プロファイルハウジング
シリーズ:EI
最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
最大ワイヤサイズAWG:26AWG
最大接触抵抗:500mΩ
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47323509
170355-1
1袋(250個)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47323493
170355-1
1セット(7000個)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください