曜日別特売

TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 1.5Kシリーズ

TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 1.5Kシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズAMP MCP 1.5K材質(ハウジング)PBTオス・メスメス
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
深さ(mm)
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
473442831718489-11袋(5個)37.223.5インサート8.42
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
473443081703998-11個135.850.2ハウジング44.154
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
473442741718489-11箱(1500個)37.223.5インサート8.42
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473442991703998-11箱(64個)135.850.2ハウジング44.154
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする