曜日別特売

デジタルディスプレイ Atrato Pulsite Solo Rate & Totaliser

デジタルディスプレイ Atrato Pulsite Solo Rate & Totaliser - Atrato
仕様アクセサリタイプ:LCDディスプレイ(インジケータ付き)●併用可能製品:流量計●シリーズ:Pulsite Solo Rate & Totaliser●Pulsite Soloデジタル流速 / 流量インジケータ. Pulsite Soloは多用途のデジタル流速 / 流量インジケータで、要件に応じてパネル取り付けや表面実装が可能です。このハウジングは耐久性の高いポリマー製で、IP65等級に適合するので、幅広い動作環境での使用に適しています。わかりやすいLCDディスプレイ、フロント押ボタン、画面上のプロンプトで、測定用途のプログラムが簡単になります。DC電源機能を備えたバッテリ駆動のデジタルインジケータです。. 特長と利点. わかりやすい6桁のLCDディスプレイ. パネル取り付け又は表面実装. シンプルでプログラムが簡単. 多様な用途に最適. パスワードによる保護. 流速と合計流量のスケールをプログラム可能. 流速の時間ベースをプログラム可能. 96 x 48 mm 1/8 DINケース. 頑丈で耐久性の高いポリマー製ハウジング. 交換可能なバッテリ. 5 → 24 V dcの電力と予備バッテリ付き. コイル入力とスイッチ入力. ロジック / トランジスタ入力(外部電源を推奨)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47421719390-085-RS
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする