曜日別特売

バッファ & ラインドライバコンビネーション 74LVCシリーズ 非反転, 6-Pin SC-88

バッファ & ラインドライバコンビネーション 74LVCシリーズ 非反転, 6-Pin SC-88 - nexperia
仕様ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:バッファ 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 入力タイプ:シュミットトリガ 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SC-88 、 ピン数:6 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:8.4 ns @ 50 pF 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4745128674LVC2G07GW,125
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする