曜日別特売

バッファ,ラインドライバ 74HCシリーズ, 3ステート 反転, 2 to 6V, 20-Pin SOIC

バッファ,ラインドライバ 74HCシリーズ, 3ステート 反転, 2 to 6V, 20-Pin SOIC - ON SEMICONDUCTOR
仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:バッファ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:LS-TTL 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:208ns 、 寸法:13.005 x 7.595 x 2.34mm 、 高さ:2.34mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47451478MM74HC541WMX
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする