バッファ,ラインドライバ 74LVTシリーズ, 3ステート 非反転, 2.7~3.6V, 20-Pin TSSOP

バッファ,ラインドライバ 74LVTシリーズ, 3ステート 非反転, 2.7~3.6V, 20-Pin TSSOP - ON SEMICONDUCTOR
仕様ロジックファミリー:74LVT●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:8●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:64mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:4.2ns●寸法:6.5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:2.7 V●74LVTファミリ、Fairchild Semiconductor. 低電圧BiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 2.7 → 3.6 互換性: 入力LVTTL/TTL、出力LVTTLRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4745167974LVT244MTC
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする