仕様ロジックファミリー:LMOS●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:CMOS●極性:反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SSOP●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7.5 ns@ 50 pF●寸法:2.9 x 1.6 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:1.5 V●L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)