Entrelec
ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm SNKシリーズ
仕様
ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47457543
1SNK508411R0000
1袋(5個)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47457559
1SNK508413R0000
1個
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47457568
1SNK508414R0000
1個
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47457577
1SNK508412R0000
1個
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47457586
1SNK508415R0000
1個
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47457534
1SNK508410R0000
1袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください