ヒロセ電機 基板接続用ソケット FunctionMA×F×8 シリーズ 1列 垂直 表面実装

ヒロセ電機 基板接続用ソケット FunctionMA×F×8 シリーズ 1列 垂直 表面実装 - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様コンタクト数:40●行数:1●ピッチ:0.6mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:400mA●定格電圧:100 V ac●シリーズ:FunctionMAX FX8●コンタクト材質:リン酸銅●FX8シリーズ及びFX8Cシリーズは、互いにかん合しません. ヒロセ電機FunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm基板対基板コネクタ. パラレル基板対基板接続用のFunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm SMTコネクタです。 FunctionMAX FX8及びFX8Cコネクタは、最大3.125 Gbit/sの高速伝送性能と優れた信号整合性特性を備えています。 高速FX8コネクタの内蔵かん合ガイドは、+/- 0.6 mmの自己調整許容差があるため、かん合が簡単で柔軟な設計に対応できます。 高速FX8 BTBコネクタは、基板の位置決めを支援し誤挿入を防止する、直径と位置がそれぞれ異なるガイドポストを下部に備えています。 FX8 BTBコネクタのコンタクトは、信頼性を高めるため、バネのたわみが最適化されています。. 特長と利点:. 3.125 Gbpsの高速伝送速度 +/- 0.6 mmのかん合のずれを許容し、簡単にかん合できる内蔵ガイドリブ 基板上での位置合わせに役立つボス 電気導通のための2 mmのワイピング距離 信頼性を高めるためのバネたわみ設計のコンタクト はんだ付け領域の共面許容差が0.1 mm未満のSMT配置 3 → 4 mm (FX 8シリーズ)、5 → 16 mm (FX8Cシリーズ)の幅広いスタッキング高さ範囲. 用途. サーバー及び放送機器 産業機器 医療機器 POS端末. FunctionMAXブランド. FunctionMAX基板対基板コネクタは、産業市場先進のテクノロジーのニーズに対応するために設計されており、高い性能と最大限の機能性を発揮します。 FunctionMAXシリーズには、フローティングデザインのコネクタと高速転送速度のコネクタがあります。 高伝送コネクタのデザインは、差動伝送システムに基づいており、高速信号と優れたノイズ耐性を備えています。 FunctionMAXシリーズの基板対基板コネクタは、さまざまな環境で優れた性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47466817FX8-40S-SV(21)
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする