曜日別特売

ヒロセ電機 端子 HIF3シリーズ メス 圧着

ヒロセ電機 端子 HIF3シリーズ メス 圧着 - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:HIF3Bコネクタハウジング●シリーズ:HIF3●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●ヒロセ電機HIF3シリーズ圧着レセプタクルコンタクト. 圧着ソケットハウジングで使用するHIF3圧着ソケット これらの圧着ソケットハウジングには、金めっきが施されており、AWG 22-26、AWG 24-28、AWG 26-30及びAWG 20-22に適合します。 最適な手動圧着工具については、次の資料を参照してください。 手動圧着工具の品番 ; 896-0979 896-0979 - サイズ24-28 AWG圧着(リールなし) 手動圧着工具の品番 ; 896-0972 896-0972 - サイズ22-26 AWGの圧着コンタクト(リールなし) 手動圧着工具の品番 ; 896-0975 896-0975 - サイズ20-22 AWGの圧着コンタクト(リールなし)内容量1リール(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47472977HIF3-2022SCF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする