ヒロセ電機 同軸ソケット 同軸 オス ストレート はんだ

ヒロセ電機 同軸ソケット 同軸 オス ストレート はんだ - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様コネクタタイプ:同軸●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●動作温度 Max:+90℃●動作温度 Min:-40℃●ヒロセ電機H.FLシリーズ低プロファイルSMT同軸レセプタクルコネクタ. H.FLシリーズ低プロファイルSMT同軸レセプタクルコネクタは、取り付けると基板からの高さが3 mmになります。 このH.FLシリーズSMT同軸コネクタは、電圧定在波比が1.3以下(DC、AC 1~3000 MHz)の高周波応答となっており、ケーブル側コネクタに圧着結線システムを採用して中心及び外側ともに安定した接続品質を実現しています。 外部導体圧着部分のシールド付きワイヤは、金属間で圧着されるため、熱変動時の安定性が確保されます。 これらのH.FLシリーズSMT同軸コネクタは、誤挿入を防止するために追加のスクーププルーフ機構を備え、基板側コネクタの切り込みによって取り付け後に方向をチェックできるようになっています。 品番 ; 828-1897 828-1897 はキャップありRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47473099H.FL-R-SMT(C)(10)1個
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
47473083H.FL-R-SMT(C)(10)1リール(2500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする