DCファン
- 仕様
- リブあり
- その他
- 【最大静圧】1.2(inchH2O)
- 質量(g)
- 90
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+70
- 定格電圧(V)
- 12
- 定格電流(A)
- 0.67
- 型番
- 9G0612P4S001
- センサー
- パルスセンサ
- 機能
- PWMコントロール機能付き
- 最大風量(m3/min)
- 1.4
- 材質(フレーム)
- 樹脂
- 使用電圧範囲(V)
- 10.2~13.8
- 最大静圧(Pa)
- 300
- 定格入力(W)
- 8.04
- フレーム厚さ(mm)
- 25
- 定格回転速度(min-1[r.p.m])
- 11000
- フレーム(mm)
- 60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大風量(CFM)
- 49.4
- 音圧レベル(dB(A))(50/60)
- 53
- 期待寿命(時間)
- 40000/60℃ (70000/40℃)
- 内容量
- 1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ
















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)





