フエニックス・コンタクト 圧着コンタクト オス CKシリーズ,1P,1極

フエニックス・コンタクト 圧着コンタクト オス CKシリーズ,1P,1極 - フエニックス・コンタクト
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:0.005A●定格電圧:5 V●コンタクト数:1●シリーズ:CK●併用可能製品:ヘビーデューティプラグコネクタ●ポール形式:1P●HC-M-12、HC-M-EMC、HC-D、HC-DD及びVC-Dコンタクトインサートの場合、圧着接続の質はDIN EN 60 352-2によって決まります。 金めっきのコンタクトを推奨: U ; 5 V及びI ; 5 mA. Phoenix Contact圧着コンタクト - CK1.6. コンタクト材質: 銅合金内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
474818761663349
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
474818851674901
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする