フォトダイオード OSI Optoelectronics InGaAs スルーホール実装 ピグテール

フォトダイオード OSI Optoelectronics InGaAs スルーホール実装 ピグテール OSI Optoelectronics

仕様ピーク感度波長:1550nm●パッケージタイプ:ピグテール●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:InGaAs●最小検出波長:900nm●最大検出波長:1700nm●高さ:19.2mm●極性:順方向、リバース●OSI高速InGaAsフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのFCI-InGaAs xxxシリーズは、高速InGaAsフォトダイオードです。 この製品は、データ通信や遠距離通信の用途に最適です。 この高速フォトダイオードは、低静電容量、低暗電流、及び高応答性を実現しています。そのため、LAN、MAN、WAN、及びその他の高速通信システムで使用される高ビットレートレシーバに適しています。 このフォトダイオードファミリは、3ピン絶縁TO-46パッケージ又は1ピンピルパッケージに収容されています。 高速光通信、光ファイバレシーバ、ギガビットイーサネット、光タップなどの用途に適しています。. 特長: 高速 高応答性 低ノイズ スペクトルの範囲: 900 → 1700 nm RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47486076 FCI-INGAAS-120L-FC
オープン
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする