仕様定格動作電圧:480V●素材:9●電気フェーズ:3●ピッチ:45mm●モータスタータ用アクセサリ. SIRIUS 3RM1モータスタータは、幅22.5 mmの小型デバイスで、多くの機能が1つのエンクロージャに統合されています。 これらは、リレー接点、電源半導体(ハイブリッドテクノロジー)、及び通常の動作条件で誘導を切り替えるためのソリッドステートの過負荷リレーで構成されています。. SIRIUS 3RM1用アクセサリ 異なるタイプのバスバー ねじ式接続用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個