ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V ac

ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流  D02, 400V ac ETI ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流  D02, 400V ac ETI

材質(本体)セラミック 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)400AC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) リード線 アプリケーション(カテゴリ)gG スレッドサイズE18 ボトルヒューズサイズD02 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
定格電流(A)
キャップ色
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
2212001 47493313
2212001 47493313
47493313 2212001 20
オープン
1,398
1,538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
2212002 47493329
2212002 47493329
47493329 2212002 25
オープン
859
945 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする