曜日別特売

モジュラスイッチアクチュエータ Apem

モジュラスイッチアクチュエータ Apem - APEMモジュラスイッチアクチュエータ Apem - APEMモジュラスイッチアクチュエータ Apem - APEMモジュラスイッチアクチュエータ Apem - APEMモジュラスイッチアクチュエータ Apem - APEM
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ●併用可能製品:KRシリーズ●KRシリーズロッカーアクチュエータ. 多様なアクチュエータ色とマーキングがあり、KRシリーズスイッチケース(代表品番 ; 507-536 507-536 、 ; 507-429 507-429 などを参照)での使用に適しています。 ほとんどのシンボルは、機器で使用されるISO7000規格のグラフィカルシンボルに適合しています。 アクチュエータ取り外し脱着工具 ; 507-312 507-312 も参照してください。 アクチュエータ材質ABS内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47509657KRR22N01XX02
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
47509666KRR15
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
47509675KRR16
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
47509693KRR12N04XX03
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
47509709KRR22N04XX03
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
47509718KRR11/4
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
47509684KRR16NXXXX13
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47509727KRR26NXXXX13
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする