モニタリングリレー Lovato SPDT 440→480V ac 64.9mm

モニタリングリレー Lovato SPDT 440→480V ac 64.9mm - Lovato
仕様監視アプリケーション:電流 、 電源電圧:440 → 480 V ac 、 接点構成:SPDT 、 電気フェーズ:1, 3 、 電流感度:過電流 , 低電流 、 最小検出電流:0.1A 、 最大検出電流値:16A 、 遅延時間:0.1 → 10秒 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ポンプ保護電流監視リレー、単相 / 三相. Lovatoポンプ保護電流監視リレーは、単相 / 三相システムを含め、補助AC電源によってドライランニングから保護します。 モータ負荷と過電流の制御機能を備え、最大16 Aの直接接続、又は整流器を介して使えます。 優れたトリップ精度、電圧制御範囲は80 →660 V ac、1つのリレー出力と1つの切換コンタクトSPDT. モジュラDIN43880ハウジング、3モジュール 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 単相 / 三相システム AC最大電流制御 遅延トリップ 補助AC電源 TRMS電流測定の自動又は手動リセット リセット及び入力抑制 欠相、不適切な相シーケンス 瞬時トリップ. ポンプ保護電流監視リレーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47512746PMA50A480
オープン
57,700
63,470(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする