仕様オス・メス:オス●コンタクト数:4●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:青銅●取り付けタイプ:パネルマウント●ハウジング材質:ポリアミド6●コンタクトめっき:銀●端子方法:スクリュー●色:黒●定格電流:30A●定格電圧:250 V ac●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-30℃●speakONロック可能ラウドスピーカーシャーシソケット. 業務用ラウドスピーカー/アンプシステムを容易に接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 すべてのコンタクトはIEC65/IEC348の検査安全要求事項を満たす接触保護仕様 はんだなしで終端処理ができる、組み立てが容易なコネクタで、フィールドサービスに対応 高速で信頼性が高く、プッシュオン終端(例、 ; 534-733 534-733 )に対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個