リレー Finder
仕様UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. 65シリーズ工業用リレー. カバーに取り付けブラケットを実装 ファストン250 (6.3 x 0.8 mm)端子 コンタクト材質: AgCdO コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 V (1.2/50 μs) H 51.5 x W 32.5 x D 36.5 動作温度: -40 → +50 ℃
コイル定格電圧(V)AC24
取付方式フランジ取付
接点構成SPST-NO
端子形状ファストン端子#250
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)50
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A
内容量1個
制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04