LED LENSER
レッドレンザー ヘッドランプ 懐中電灯
(1件のレビュー)
材質
その他プラスチック
色
黒
質量(g)
133(バッテリを含む)
材質(ケース)
アルミニウム
平均演色評価数
75
機能
再充電可能:なし
ヘッド径(Φmm)
28
色温度
6000~8000
防塵防水性能
IPX4
動作温度(℃)
-20~40
光束(Lm)
Max.120
バッテリー数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビーム距離(m)
100
電球の種類
LED
ビームタイプ
スポット to 拡散
スタイル
ヘッドトーチ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
バッテリー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47526974
H3.2
1個
AAA
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
47526965
H3.2
1袋(6個)
単四電池
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください