曜日別特売

ロジックモジュール Siemens LOGOシリーズ

ロジックモジュール Siemens LOGOシリーズ - SIEMENS
仕様製品レンジ:6ED1シリーズ●メーカーシリーズ:LOGO●キーボードのタイプ:キーパッド●電源電圧:24 V dc●幅:36mm●LOGO! Contact. この小型接触器モジュールは、最大20 Aの抵抗負荷又は最大4 kWのモータ負荷に対して使用できます。制御にはLOGO! モジュールが必要です。. コイル電圧: 24 V dc又は230 V ac (50 / 60 Hz) 全世代のLOGO! コントローラと組み合わせて使用可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
475308766ED1057-4CA00-0AA0
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする