EICHOFF
ロッカースイッチ EICHOFF
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:DPST●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.7mm●パネルのカットアウト高さ:45.2mm●コンタクト定格電流:16 @ 230 V ac A●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP54●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:45.2 x 21.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47533868
3251-00.01
オープン
¥
4,298
¥4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47533877
3251-01.01
オープン
¥
5,700
¥6,270
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください