曜日別特売

温度調節器 モジュール Jumo

温度調節器 モジュール Jumo - JUMO
内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4754844670/00442788
オープン
16,450
18,095(税込)
取扱停止中
返品不可
4754845570/00442789
オープン
12,740
14,014(税込)
取扱停止中
返品不可
47548613703590-0-1 (Relais (Wechsler))
オープン
13,100
14,410(税込)
取扱停止中
返品不可
47548629703590-0-3 (2 Relais (Schliesser))
オープン
18,190
20,009(税込)
取扱停止中
返品不可
47548638703590-0-4 (Logik-Ausgang 0/22V 30mA)
オープン
16,000
17,600(税込)
取扱停止中
返品不可
47548647703590-0-5 (Analogausgang)
オープン
26,660
29,326(税込)
取扱停止中
返品不可
47548464701550(3041/3046)/1 (Analogeingang 2)
オープン
取扱い終了
返品不可
47548473701550(3041/3046)/1 (Analogeingang 2)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47548489701550(3041/3046)/6 (Halbleiterrelais 1A)
オープン
取扱い終了
返品不可
47548498703564/1-23
オープン
取扱い終了
返品不可
47548507703564/2-23
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47548516703571(20258x)/10 (Universaleingang)
オープン
取扱い終了
返品不可
47548525703571(20258x)/11 (Relais (Wechsler))
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47548534703571(20258x)/12 (2 Relais (Schlieser))
オープン
取扱い終了
返品不可
47548543703571(20258x)/13 (Halbleiterrelais 230 V, 1 A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47548559703571(20258x)/14 (Logikausgang 0/22 V)
オープン
取扱い終了
返品不可
47548568703571(20258x)/15 (2 Logikausgange 0/12 V)
オープン
取扱い終了
返品不可
47548577703571(20258x)/16 (Analogausgang)
オープン
取扱い終了
返品不可
47548586703571(20258x)/17 (2 PhotoMOS-Relais)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47548595703571(20258x)/54 (RS422/485 Modbus RTU)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47548604703571/0001
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする