仕様終端1:4ピンオスM12, オス4極M12●終端1コンタク数:4●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端2:4ピンメスM12 x 2, メス4極M12 x 2●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:4●終端2ポート数:2●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●M12 / M8アダプタ. これらのBradRアダプタは、さまざまなサイズ、極数、ジェンダーの組み合わせでご使用いただけます。. 次のものが使用可能です。. Nano-ChangeR M8 → Micro-ChangeR M12オス-メス3、4極 Micro-ChangeR M12 → Nano-ChangeR M8メス-オス3、4極 Ultra-LockR M12メス-オス5極内容量1個