結束バンドベース HellermannTyton, CTQM5 Natural
仕様色:ナチュラル 、 長さ:21mm 、 幅:9.5 mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:CTQM5 Natural 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
電気材料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04