仕様シリーズ:CP30-BA●極数:3●許容電流値:1 A●定格AC電圧:250 V●遮断容量:2.5 kA●長さ:52.5mm●幅:73mm●深さ:65mm●回路ブレーカタイプ:MCB●CP30-BAサーキットプロテクタ. サーキットプロテクタは、パネル内のコンポーネントの保護に使用できます。個々の機器を保護する感度が高く、個々の回路を分離する際にも便利です。. スリムデザイン - 1極あたりの幅17.5 mm サイズ: 0.1 → 30 A 遮断電流2.5 kA - AC又はDC 誤操作を防ぐ凹型のハンドル内容量1個