CELDUC
磁気式ピックアップ Celduc ブロック形
仕様
本体形状:ブロック形●検出範囲:12 mm●ターミナルタイプ:ワイヤリード●スイッチング電流:3 A●最大AC電圧:440V●長さ:51mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47561703
PSA60010
¥
7,360
¥8,096
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください