曜日別特売

取り付けブラケット Banner 磁気式取り付けブラケットWLB32産業用ライトバー

取り付けブラケット Banner 磁気式取り付けブラケットWLB32産業用ライトバー - Banner
仕様アクセサリタイプ:磁気式取り付けブラケット●併用可能製品:WLB32産業用ライトバー●Turck取り付けブラケット. ダイキャスト亜鉛ブラケット、ねじ1本で取り付け 大小2サイズ、各種シリンダに適合: 32 → 100 mmについては、品番 ; 313-2324 313-2324 を参照。直径63 → 160 mmについては、品番 ; 313-2346 313-2346 を参照。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47562918LMBWLB32MAG
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする