マウント実装型 EX-20取り付けブラケット MSシリーズ

マウント実装型 EX-20取り付けブラケット MSシリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
仕様アクセサリタイプ:背面アングル取り付けブラケット●併用可能製品:EX-20シリーズ光電センサ●取り付けブラケットも用意されています。. EX20 ? サブミニチュアセンサ. EX-20シリーズアンプ内蔵超コンパクト光電センサは、チップコンポーネントの検出、ウエハーの突起のチェック、開口部の異物の検知用に特別に設計されています。. 明るい2色インジケータ 超ミニチュアデザイン 防水IP67 取り付け方式に応じた2つのタイプ: 側部検知タイプと前面検知タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47563207MS-EX20-4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする